ブラスト興業
ブラスト興業の 立看板/工事看板
ブラスト興業の 立て看板
コロナウィルス対策看板 感染症対策
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53967787
品番
CRN-55C
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
新型コロナウイルス対策の看板。
自立式になっていますのでそのまま設置できます。
材質
スチール
横幅(mm)
550
縦(mm)
1400
奥行(mm)
50
用途
自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません