(お試し利用可/返品可能) LED電球 投光器 専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53968286 品番LDR27D-H-E39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【色温度 6,500K】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままご使用頂けます。消費電力が少ないため、1つの発電機で多数使用可能です。製品寿命が長いため、買い替えや交換の手間が少なくなります。昼光色で作業がしやすい快適なあかりです。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。

用途口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままご使用頂けます。消費電力が少ないため、1つの発電機で多数使用可能です。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 質量(g)520 電源(V)AC100(50/60) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×211 口金E39 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)3000 色温度昼光色 電源タイプ電源直結式 設置場所屋内・屋外 LED寿命(時間)40000 定格入力電流(mA)280 電球の種類LED
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53968286 LDR27D-H-E39 68280916 LDR27D-H-E39 LED投光器 交換電球【20000時間】 アイリスオーヤマ LED投光器 交換電球【20000時間】 アイリスオーヤマ 1セット(4台) 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする