電路用ハンガー 溶接タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード53968374 品番CB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電線を支持するケーブルラック部品です
溶接タイプの電路ハンガーです

材質 表面処理電気メッキ 型式CB 板厚t(mm)2.3 長さL(mm)100 用途固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します 仕様固縛用切込:3
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする