ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
電路用ハンガー 溶接タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53968417
品番
CB40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線を支持するケーブルラック部品です
溶接タイプの電路ハンガーです
材質
鉄
表面処理
電気メッキ
型式
CB
板厚t(mm)
2.3
長さL(mm)
400
用途
固縛用切込で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します
仕様
固縛用切込:9
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい