ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
電路用ハンガー ボルト締タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
型式
NB
注文コード
53968548
品番
NB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電線を支持するケーブルラック部品です
ボルト締めタイプの電路ハンガーです
用途
固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します
材質
鉄
型式
NB
長さL(mm)
500
高さH(mm)
40
表面処理
電気メッキ
穴数
固縛用:11
ボルト穴径(Φmm)
9
板厚t(mm)
2.3
注意
※鋭利な所が有りますので怪我にご注意下さい