ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ベッセルの ドリルスタンド/ドリルガイド
ハンドフリーアーム Rタイプ(旋回式)アタッチメント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53969178
品番
HFB-R
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。
旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
付属品
キャップボルト(M5×8mm)×4本
仕様
最大反力(N・m):5.2
材質
鉄
質量(g)
310
適合ホルダ
HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
アズワン品番
64-4654-46
アタッチメント型式
旋回式(Rタイプ)
注意
※先端に取り付けるアタッチメントよりも旋回式アタッチメントの最大反力が優先します。