やまと錦魚園
やまと錦魚園の イベント・ノベルティ・行楽用品
やまと錦魚園の 祭事用品
金魚すくい用ポイ フルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
プール:1個、ポイ:5号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
注文コード
53969853
品番
229-2
参考基準価格(税別)
¥11,875
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
イベントなどに
セット内容
プール:1個、ポイ:5号(200個)、ポリ袋:100枚、おわん:6個、エアーポンプ:1個、カルキ抜き:1袋、すくい網:1個
サイズ(cm)
プール:100×65×30