FLM-45-BG パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢 53970158 FLM-45-BG パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢 53970158 FLM-45-BG パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢 53970158 FLM-45-BG パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢 53970158 FLM-45-BG パワーモンキープライヤー(黒金) フジ矢 53970158

パワーモンキープライヤー(黒金)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード53970158 品番FLM-45-BG
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

掴み面が平行に動き、力を掛けて挟み込む構造なので微調整が不要になりました。
ガタが少なくボルトやナットに傷を付ける心配がありません。
テコの原理でガッチリ掴むことが可能です。

用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。 全長(mm)263.5 最大口開き(mm)45 アズワン品番64-3209-80
注意
※使用時には必ず保護具等を着用の上、ご使用ください。
※ボルト・ナット等の二面幅を合わせてご使用ください。
※柄にパイプ等を差し込んでの使用はしないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
※工具の使用目的以外で使用しないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-16
用途:
モンキーの代わりに

おもしろそうなので買ってみました。使い勝手はいまいちです、いや使いづらいです。
口を開けるときも閉めるときもボタンを押さなければならないのが面倒なのとサイズを合わせるのが思った以上に合わせづらく面倒です。
一応寸法表示が有りますが意味が無いと思います どうせならばM12の時はここに合わせてみたいな表示が有った方がまだ良いかなと思います。

対象商品:
53970158
2021-10-19
用途:
ネジ締め 緩め
株式会社川田商会 協栄自工 様

今までいちいちウォームギヤを調整して締めて、
一度ウォームギヤを緩めてかけ直して、またウォームギヤを調整して締める
の繰り返しをしていましたが、これはボタンを押して、
調整したら握って締めるだけ。そのままかけ直して締めれるので、
ラチェットモンキーのような感じで使えます。

黒金ていうところがまた良い。
このレンチは金が少し足りないけど、他の黒金プライヤーとお揃いで、
ツールキャビネットの中に並んでいるのを見てるだけで優越感です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする