FLA-28-BG ライトモンキー(黒金) フジ矢 53970167 FLA-28-BG ライトモンキー(黒金) フジ矢 53970167 FLA-28-BG ライトモンキー(黒金) フジ矢 53970167 FLA-28-BG ライトモンキー(黒金) フジ矢 53970167 FLA-28-BG ライトモンキー(黒金) フジ矢 53970167

ライトモンキー(黒金)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53970167 品番 FLA-28-BG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付き

最大口開き(mm)28 全長(mm)155 用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。 質量(g)114 アズワン品番64-3209-71
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※必ず下アゴ側へ力をかけてください。
※パイプ等を利用しての使用はしないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60802552
2022-05-03
用途:
給湯設備のメンテナンス
運輸・通信業

ナットの抑え込みがよいのですが、 口径部を変更する際に若干硬いときがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
60802543
2022-02-12
用途:
作業時
建設業・工事業

オシャレでスリムで使い勝手が良い商品です。
消耗品ではないのでまた買う事は当分先になると思いますがまた機会があれば購入したいと思います。

対象商品:
60802552
2021-02-25
用途:
鉄板修正作業
建設業・工事業

軽くて刃先が長いので非常に役立っています。穴に棒を通してトルクをかけることもできますが、個人的には柄がもう少し長かったら満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする