FLS-32-BG ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢 53970194 FLS-32-BG ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢 53970194 FLS-32-BG ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢 53970194 FLS-32-BG ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢 53970194 FLS-32-BG ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢 53970194

ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53970194 品番 FLS-32-BG
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。
狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。
0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。
ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。
目盛付き

用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。 全長(mm)139 質量(g)154 最大口開き(mm)32 アズワン品番64-3209-74
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※必ず下アゴ側へ力をかけてください。
※パイプ等を利用しての使用はしないでください。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53970219
2021-03-27
用途:
配管作業

狭い場所での確実な配管接続に最適。
大口径に対応しているし、土中なら最小限の掘削で深い場所の作業も可能。
値段は高いが一つあれば一生ものの工具だけに、いい投資だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする