230-165-BG 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢 53970264 230-165-BG 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢 53970264 230-165-BG 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢 53970264 230-165-BG 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢 53970264 230-165-BG 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢 53970264

超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 53970264 品番 230-165-BG
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。
口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。
菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。
針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。

用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 アズワン品番64-3209-67
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。破損の原因となります。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
何かをつかむ
株式会社川田商会 協栄自工 様

このプライヤーはすごく軽くて手になじむ感じで、一番最初に手に取るプライヤーです。
KUROKINも格好良いです。
最近流行りのひし形の咥え部は、対象物をしっかり咥えるのは良いけど、
傷つけるので好きになれません。
これでひし形じゃない咥え部なら他のプライヤーに目移りしないんですけど。
咥え部先端も網目だったら良いんですが。
それでも色々ある中一番最初に手に取るプライヤーです。

対象商品:
53970273
2022-04-11
用途:
作業時
建設業・工事業

黒色で高級感もあり持っててオシャレです。
まだ使ってませんが....

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする