210-190-BG 薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢 53970289 210-190-BG 薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢 53970289 210-190-BG 薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢 53970289 210-190-BG 薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢 53970289

薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード53970289 品番210-190-BG
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。
口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。
極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。
針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。

用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 アズワン品番64-3209-69
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。破損の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする