フジ矢
フジ矢の 落下防止用コード
フジ矢の コード 落下防止用
セーフティーコードスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53970298
品番
FSC-1S-BK
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。
スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
用途
工具の落下防止にご使用ください。
色
ブラック
使用荷重(kg)
1.0以下
自然長(mm)
840
最大伸長(mm)
1340
アズワン品番
64-3209-81
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※牽引や吊り上げなどには絶対に使用しないでください。
※雨天での使用や汗などには十分に注意してください。また、洗濯はしないでください。
※安全のため、取付工具の重量は合計1kg以下にしてください。