ポールハンガー スチール製 自在フック仕様

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53970386 品番-
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポールタイプなので場所を取らずに、コートやカバンなどをすっきり収納可能。
5つのフックは上下左右お好みの位置に設置可能。(フックを立てると調整、倒すと固定できます)
事務所の入口やエントランスにおすすめ。

用途コートハンガーに。衣服の収納に。 材質本体:スチール+ABS+PP、スタンド:スチール+PE 質量(kg)4.7 (本体)ブラウン、(フック)ブラウン+ブラック 耐荷重(kg)(バー1本あたり) 約1.5 本数ハンガーバー:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×30×176
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※フローリングや畳など傷つきやす床面でのご使用は、床面キズ・へこみをつける原因になる場合があります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。
※ハンガー部にぶら下がったりしないでください。転倒してけがの原因となります。
※衣服の掛った状態で本製品を移動しないでください。床面に傷がつきますので、衣服類をすべて除いてから移動してください。
※フックは前後左右のバランスよく設置してください。一方に片寄るとバランスを崩し、転倒する原因となります。

商品説明動画

【ポールハンガー スチール製 自在フック仕様 】コートハンガーや衣服の収納に! .
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53970386
2022-11-19
用途:
コート類をかけるため
ヒルトップ・キャピタル株式会社 様 (不動産業)

まず組み立てが簡単。バーの上と下の判断に一瞬ハテ?ってなりましたが、まぁ、落ち着いてチェックすれば上中下を判別。フックの高さと向きが自由に、しかも簡単に変われるので、まずは設置してから利き腕とか考慮して微調整も簡単でした。優秀なコート掛けをお安く買えて満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
53970386
2023-02-25
用途:
玄関のコート掛け
サービス業

組み立てが簡単でした。フックの高さの自由度が高いです。

対象商品:
53970386
2021-09-26
用途:
執務室・来客用
サービス業

シンプルで、使い勝手もよく、2つ買って正解でした。

対象商品:
53970386
2021-02-26
用途:
玄関にバッグをかけるとき
自動車・二輪車・自転車関連業

好きな位置と角度にフックをつけられるのが便利で良いです

対象商品:
53970386
2021-02-27
用途:
事務所の作業服上着やコートなどを掛ける
阪奈産業株式会社 様

大きさや価格がちょうど良さそうな感じだったので購入して、使っていたのですが。
重量物を掛けたわけでも無く、倒したり、無茶な使い方をしたわけでもないのに、
2ヶ月足らずでポールが傾いてきました。
ネジの締め付けが足りなかったかと思い、増し締めしようとしたところ、ネジが効かなくなっていました。
よく見るとポール側は板金タップで数ヤマしかネジがかからなく強度的に問題かと思います。少なくともナットを溶接するなりリングを入れてタップにかかる負荷が少しでも分散する様な工夫が無いと、一番負荷がかかる根元の処理がお粗末であるとおもいます。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハンガーバーのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-09-21
質問:
カラーバリエーションはブラウンのでしょうか。
回答:
ブラウンのみになります。
2023-09-21
質問:
ハンガーバーについて、上下の調整はどのように行うのでしょうか。
回答:
ワンタッチで上下左右調整可能です。
2023-09-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする