TT508NYL 厨房用温度計 タニタ 53970465 TT508NYL 厨房用温度計 タニタ 53970465 TT508NYL 厨房用温度計 タニタ 53970465 TT508NYL 厨房用温度計 タニタ 53970465 TT508NYL 厨房用温度計 タニタ 53970465

厨房用温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53970465 品番 TT508NYL
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

調整が難しい中心温度や冷凍解凍の温度がひと目で把握可能。
食材ごとに色分けして食中毒対策に。
実験や水槽の温度管理にも役立ちます。
防水仕様で丸洗いが可能なため、いつでも清潔に使用できます。
はかった温度を手元で確認できるホールド機能付き。
センサーホルダーを持ち手に利用可能。
オートオフ機能付き(約10分)。

材質耐熱ABS、PET、ステンレス オートパワーオフ約10分(ボタン操作を行わない場合) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 防水性IPX7 表示範囲(℃)-50〜250 使用温度範囲(℃)0〜50 電池寿命約1年(毎日10分使用時) 表示周期0.5秒毎 最小目盛(℃)0.1 寸法(mm)幅217×高さ37×奥行16 質量(g)約38(電池含む) 測定範囲-50〜250℃ イエロー 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅217×高さ37×奥行16 保証期間1年 最小目盛0.1 ℃ 用途食中毒対策にも使える、温度がひと目でわかるデジタル温度計 アズワン品番64-9288-70
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする