タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの キッチンタイマー
タイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53970483
品番
TD419YL
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ
・リピート機能付き。
用途
タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。
小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。
音が違うタイマーが欲しい方向け。
付属品
取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS 、PMMA
寸法(mm)
幅65×高さ78×奥行17
色
イエロー
測定範囲
1秒〜99分59秒
材質(本体)
ABS 、PMMA
質量(g)
約47(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
使用温度範囲
0〜40℃
音量
70dB以上
設定時間
最大99分59秒 1秒単位
保証期間
1年
電池寿命
約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
タイマー
カウントダウン方式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅65×高さ78×奥行17
アラーム
約30秒
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
商品説明動画
「ひよこ」の優しい鳴き声で知らせるタイマー「タニタぴよぴよタイマー」
参考になった