ハイネックワークシャツ(半袖)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー×サックス サイズL 注文コード53970727 品番F2JA018282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ハイネックポケット付きのワークシャツ
吸汗速乾に優れ、汗を素早く吸収、ウエア内を快適な状態に保ちます。
吸汗速乾生地ナビドライ採用、動きやすさと科学した快適モーション設計ダイナモーションフィットを搭載。

仕様ハイネック、胸ポケット付き 材質ポリエステル100% ネイビー×サックス サイズL 胸囲(cm)93〜99 身長(cm)172〜178 機能吸汗速乾生地ナビドライ採用、ダイナモーションフィット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
薄手で乾きやすい
その他業種

ゴルフ練習用に購入。真夏で汗だくだけど、乾きやすい。
風通しもよく、ぱっと見モックネックにも見えるので、ラウンドにも使えるかも(^^;

対象商品:
53970648
2022-03-01
用途:
清掃作業、運動時

発汗時でもサラサラで着心地いいです。この生地ならもっとタイトでもいいくらい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする