TRACERLINE
TRACERLINEの 冷媒関連
TRACERLINEの カーエアコンガス/オイル
TRACERLINEの エアコンオイル/添加剤
Dr.Leak POE蛍光剤潤滑入り漏れ止め剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
53971104
品番
LL-DR1/P
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途
自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。
種類
POEオイル
使用工具
POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)
安全性
カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない
使用量
ガス量600g/1本
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
効果
A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
注意
※POEオイル使用車専用です。※使用ガスは134aのみです。※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。※使用直前に必ず缶を振り、逆さまの状態で使い切って下さい。※残量があればガスが飛び散る恐れがあります。