R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53971129 品番LL-300-A02/P
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。

用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
注意
※POEオイル使用車専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53971129
2023-08-30
用途:
ハイブリッド用エアコンのガス補充など
運輸・通信業

ホースをコンプレッサーオイルの種類ごとに分けて使用するため購入しました。
ハイブリッド用のPOEオイルには特に注意して使用しています。

使用前には各接続部分のネジをしっかり閉めてガスが漏れないようにしましょう。どのメーカーのホースも使用方法はほぼ一緒でしたね。

そしてこのホースには缶に穴を開けるニードル側、反対側には車体のムシを押しガスを出せるようにするハンドル付き。

接続時の際は両方とも先っぽを引っ込めておき、各接続部の破損の防止をしましょう。

接続後にムシ押しハンドルを回しガスを通しますが、自分の場合はハンドルを全開にしません。回しすぎてムシに負担を掛けないようにするためです。ある程度押し込んだらやめます。これは音や手応えで判断するしかありません。

パージ用のボタンは使い勝手よし。

ホースを外す際前にホース側のムシ押しを引っ込めておきましょう。
エアコンオイルを補充した際は接続部分にウエスを当てて外しましょう。オイルが飛び散ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする