パーラー 紙製ストロー30P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30本) 注文コード 53971899 品番 D-1468
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥179149

環境にやさしい紙製ストロー。

商品タイプストレートストロー 入数(個)30 長さ(mm)197 直径(Φmm)6 外装バラ カラフル 材質 質量(g)1 使用可能目安30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53971908
2023-07-21
用途:
おしゃれで良い
その他業種

紙製のストローで、このようにデザイン性があると、お客様に出すのに良いです。

対象商品:
53971883
2022-12-05
用途:
カフェのコールドドリンクへ使用
飲食業

飲み物に使用しても紙素材を感じさせないので、しっかりとしていて飲みやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする