パール金属
パール金属の ラップ・消耗品・食品包材
パール金属の 紙皿・ドリンク関連商品
パール金属の ストロー
パーラー 紙製ストロー30P
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(30本)
注文コード
53971908
品番
D-1469
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
環境にやさしい紙製ストロー。
商品タイプ
ストレートストロー
入数(個)
30
長さ(mm)
197
直径(Φmm)
6
外装
バラ
色
スター
材質
紙
質量(g)
1
使用可能目安
30分