HB-4785 マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500 パール金属 53972373

マイカフェマグ ワンタッチマグボトル500

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
内容量1本注文コード53972373品番HB-4785
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)マットブラック容量(mL)500質量(g)292外径×高さH(Φmm×mm)70×230保温効力(℃)65以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする