パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
スキット 珪藻土トレー水切りラック2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53972933
品番
HB-4987
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
珪藻土トレーでサラっと速乾。水切りポケット付。スライド式トレー。まな板受け付。
材質
本体・まな板ハンガー:鉄(亜鉛めっき+エポキシ樹脂塗装)、トレー:珪藻土(厚さ約8mm)、ポケット:ポリプロピレン、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
350
色
ホワイト
高さ(mm)
400
質量(g)
3400
奥行(mm)
280
段数
2段
耐荷重(kg)
上段:3、下段:4