洗える布マスク クレンゼ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53973904 品番 ホワイト S 女性用
在庫数量:残り29点
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,7981,298

肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。

形状立体型 ホワイト 構造2層 サイズS/女性用 寸法(縦×横)(mm)156×166 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)1 材質ナイロン、ポリウレタン他 寸法d(mm)90 寸法a(mm)166 寸法b(mm)156 寸法c(mm)65 アズワン品番64-6317-27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53973904
2020-07-14
用途:
歩行移動の時
医療・福祉・介護関連業

息を吐くと表面の布が、プカプカと動いて気になります

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする