デスク(100-DESKG002)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974017 品番100-DESKG002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カーブ型天板が一般的な長方形天板にくらべ、より体にフィットします。
天板後方は切欠きを付けており壁に寄せて配線やモニターアームの設置が出来ます。
天板カラーはカーボン調でスタイリッシュな雰囲気を演出出来ます。
天板裏にはコード受けが付いているので机上がスッキリお使い頂けます。
フレームZ脚は前後どちらの向きにも設定出来るので使い勝手に合わせてお使い頂けます。
アジャスター仕様でガタつき防止出来ます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)50 質量(kg)17.4 材質天板:木製(MDF)+カーボンPVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 奥行(mm)天板:600 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)約50 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 フレーム色ブラック 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)18 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)1200 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする