デスク(100-DESKN006M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974078 品番100-DESKN006M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。

付属品スパナ 材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)約18.3 木目 奥行(mm)天板:550 使用工具プラスドライバー、 手袋 耐荷重(kg)40 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時) フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板幅(mm)1170 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする