付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)約3.4
色シルバー
使用工具プラスドライバー、手袋
耐荷重(kg)2〜10
対応画面数:1台
アーム長さ(mm)590
取付け方法クランプ
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
梱包内容1梱包
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34以下
可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
組立人数1