スタンド(100-LATAB013W)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974209 品番100-LATAB013W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ〜13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。

材質アルミニウム、プラスチック他 ホワイト 質量(g)約990 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220〜247 フレーム色ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 有効挟み幅(mm)148〜225 六角レンチ(mm)4 組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする