サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの デスク周辺用品
サンワダイレクトの プリンター台
プリンタスタンド(100-LPS012M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53974236
品番
100-LPS012M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
デスク下に収納出来る高さ355mm
色
木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×538×351
棚段数
2
総耐荷重(kg)
約55
材質
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)
8.8
奥行(mm)
天板:520
間口(mm)
520
使用工具
マイナスドライバー、スパナ、手袋
キャスター
あり
フレーム色
ブラック
色(天板)
木目
天板厚さ(mm)
18
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
天板幅(mm)
520
アジャスター
なし
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
取扱説明書:
(0.19MB)
(0.19MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,850
/
税込
¥
3,135
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,250
/
税込
¥
3,575