曜日別特売
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245

100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245
100-LPS013M プリンタスタンド(100-LPS013M) サンワダイレクト 53974245

プリンタスタンド(100-LPS013M)

(2件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード53974245品番100-LPS013M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)
天板:約520×520×18
木目本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約520×538×700棚段数3総耐荷重(kg)60材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)約12.6奥行(mm)天板:520使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立方法ノックダウン組立式組立時間30分天板幅(mm)520アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
取扱説明書:(0.2MB) (0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53974245
2022-06-16
用途: 複合機専用台
合同会社吉善卸売・小売業

見た目より丈夫で小プリンター含め2機搭載+A4ファイルと下部も有効活用できデスクと高さが同じで使い勝手が素晴らしい

1が参考にしています
対象商品 : 53974245
2021-03-20
用途: 複合機台
卸売・小売業

複合機の置き場所に困っていました。
高さが高すぎても使いにくく、ちょうどいい高さです。
耐重量もあり買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする