転倒防止ベルト

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53974315 品番100-PL023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。

材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480〜1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※テレビへ取り付け用のネジは同梱されていません。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53974315
2022-10-21
用途:
テレビの転倒防止
その他業種

テレビに取り付ける時ネジのサイズが合わず残念。別に購入しなければなりませんでしたが、取り付けは女性の私でも簡単に出来ました。これで少し安心になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする