プロジェクタースクリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53974349 品番 100-PRS018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約1920×86×最大1629(スクリーン引き出し金具、吊り下げフック除く)
ケース収納時サイズ:約1920×86×129(スクリーン引き出し金具含む、吊り下げフック除く)
材質マット系 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン表示サイズ:1778×1003 画面サイズ80型相当 アスペクト比16:9
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする