曜日別特売
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464

100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464
100-WG007M ワゴン(100-WG007M) サンワダイレクト 53974464

ワゴン(100-WG007M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード53974464品番100-WG007M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。
棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。
棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。
フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。
各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。

木目総耐荷重(kg)30質量(kg)13.3材質木製(MDF)+PVC貼り使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く)フレーム色木目組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1
取扱説明書:日本語取扱説明書あり (0.2MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする