ワゴン(100-WG008M)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974473 品番100-WG008M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

棚を傾斜にしてファイル収納に。水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
H600サイズでデスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
木目 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約530×295×605 棚段数2 総耐荷重(kg)20 質量(kg)約6 付属品六角レンチ、スパナ 材質棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 奥行(mm)天板:295 使用工具手袋 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605 フレーム色ブラック 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)490 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
取扱説明書:(0.22MB)(0.22MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする