本体質量(kg)18.5
付属品六角レンチ
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター
その他ロッキングは約20°まで
材質PUレザー(張地)
色グレー
使用工具手袋
耐荷重(kg)100
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270〜1370
座面高さ(mm)460〜560
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
梱包内容1個口
座高(mm)460〜560
リクライニング最大150度
材質(クッション)モールドウレタン
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし