チェア(150-SNCL017BK)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53974543 品番150-SNCL017BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
内蔵LEDにより、七色に光るギミックを搭載。
モバイルバッテリで駆動するので、家庭用100Vにつなぐ必要なし。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。

全高(mm)1270〜1370 本体質量(kg)18.5 付属品六角レンチ 仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター 材質張地:PUレザー 幅(mm)705 質量(kg)約18.5 ブラック 高さ(mm)1270〜1370 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270〜1370 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 梱包内容1個口 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ランバーサポートあり ヘッドレストあり
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする