電池ケース(200-BT005BK)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53974918 品番200-BT005BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。
単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。
燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。

材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本 使用電池単3形電池、単4形電池 収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
充電済みニッケル水素電池入れとして使用
建設業・工事業

アルカリ電池を買う→使う→廃棄→買う・・・という頻繁な繰り返しが面倒になったのでニッケル水素電池に移行しています。専用のケース入れがあると便利なので購入しました。たくさん入るので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする