サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワダイレクトの ケーブルタイ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53974927
品番
200-CA001BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フリーカットなので、お好みのサイズに切って使用できます。
材質
ナイロン6
長さ(mm)
9000
幅(mm)
16
色
ブラック
耐熱温度(℃)
180