サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワダイレクトの ケーブルクリップ/クランプ
ケーブルホルダー(200-CA026)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53974979
品番
200-CA026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両面テープで貼りつけて、ケーブルの落下防止。
両面テープは本体を下方向に押さえると外れ、両面テープはゆっくり引っ張ると剥がすことができます。
付属品
交換用両面テープ2枚入り
材質
シリコン
長さ(mm)
98
幅(mm)
24
色
グレー、ライトグレー
内径(mm)
5
収容数
ケーブル4本
取扱説明書:なし