200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997

200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997
200-CA038 ケーブルホルダー サンワダイレクト 53974997

ケーブルホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53974997品番200-CA038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ベース:約72×20×4.5
マグネットベース:約21×21×4.5
ケーブルホルダー:約14×15×8
フラットケーブルホルダー:約14×15×8
ブラック、ブラウン入数ベース×1、マグネットベース×1、ケーブルホルダー×2、フラットケーブルホルダー×1
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53974988
2023-06-09
用途: スマホ充電ケーブルの整頓

磁力が適度に強くて使いやすいです。配線の太さが選べるのところも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする