車載ホルダー(200-CAR058)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975189 品番200-CAR058
2月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。
幅もしくは高さが120〜230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
上下で端末をしっかり挟んで固定できます。
アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。
設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。
内径68〜90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。

材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm)固定マウント:直径84〜102×78 質量(g)約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74〜95×60 耐荷重(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50〜150×52×150〜247 アーム長さ(mm)約170〜255 取付場所ドリンクホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする