車載ホルダー(200-CAR070)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975234 品番200-CAR070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
スマホ〜12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5〜23cm)
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホルダーサイズ:約50〜150×52×150〜247
ブラケットバーサイズ:約363〜568×63×49
材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ 質量(g)約258 耐荷重(g)750
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマホやタブレットを水平に固定できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする