200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277

200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277
200-CAR074BR キーケース サンワダイレクト 53975277

キーケース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード53975277品番200-CAR074BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高級感のある本革を使用した、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できます。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側の360℃回転フックは、ベルト通しやバッグなどに簡単に取付けできます。

材質本革他ブラウン質量(g)約105寸法(幅W×高さH)(mm)カード収納内寸:上/105×46、下/105×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×125×25(カラビナフック除く)保証期間初期不良のみ生産国中国ポケット内側/2枚、背面/1枚収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:約38×85×17
取扱説明書:なし
注意
※本製品に使用してる本革は天然素材のため、模様、シワ、血筋などがありますが、 皮革素材特有のものです。不具合品ではございませんのでご了承ください。※本製品は皮革の性質上、水,汗でシミになりやすいです。濡れた場合は、乾いた布等で拭き取って下さい。※本製品は皮革の性質上、色落ちして衣服を汚す原因となりますのでご注意ください。※ペンキやニス、うるしの塗装面では使用しないでください。※直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。※水洗いは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 外出時 車に乗る時
農・林・水産業

革製なので丈夫で良い。車のキ-をバンドで絞めて、動かないようにできるので都合が良い。今まで使っていたものは、そういう機能がなかった。
男性用に見えるので、女性用にも見えるようにしてもらうと、もっと良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする