ケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975304 品番200-CB001M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。

材質ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写 ダークブラウン(木目柄) 質量(g)810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×132×160 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×145
注意
※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする