曜日別特売
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356

200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356
200-CB009 電源タップホルダー サンワダイレクト 53975356

電源タップホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53975356品番200-CB009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デスクにクランプで挟んで、電源タップや周辺機器(USB HUBなど)を取り付けることができます。
背面には電源コードを引っ掛けてスッキリ配線できるクリップ機能付きです。
対応天板厚み10~55mmまで、取付幅40~60mmまでのタップ、機器が対応可能です。

材質ABS樹脂、スチールホワイト質量(g)約29.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×62×155~210天板厚さ(mm)対応:10~55まで有効挟み幅(mm)対応機器幅:約40~60までのタップ、機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする