収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53975383 品番 200-CB014BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
取っ手はボタンでとめることができます。
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約475×265×375(※取っ手除く)
折りたたみ時:約480×50×450
材質布 他 質量(kg)約1.55 ブラック 耐荷重(kg)5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納:約450×230×300
取扱説明書:日本語取扱説明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする