液晶テレビ保護パネル(200-CRT018)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53975758 品番200-CRT018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。
小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。
しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。

付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:712 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1232×42×715 透過率(%)90 対応インチサイズ55インチワイド
取扱説明書:なし
注意
※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
【ご注意】
※機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。
※予めご了承下さい。
※インチ数だけでは対応の確認はできません。
※インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。
※必ず画像内の対応テレビサイズをご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする