曜日別特売
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776

 

200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776
200-CRT022 液晶テレビ保護パネル(200-CRT022) サンワダイレクト 53975776

液晶テレビ保護パネル(200-CRT022)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード53975776品番200-CRT022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

48/49インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。
大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。

付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個材質アクリル厚さ(mm)フィルター:約3.0高さ(mm)正面吊下げ部:632奥行(mm)上部吊下げ部:30表面処理光沢加工外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1089×42.5×635透過率(%)90対応インチサイズ48/49インチワイドにも対応
取扱説明書:なし
注意
※インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。
※必ず画像内の対応テレビサイズをご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする