200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794

 

200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794
200-CRT024 液晶テレビ保護パネル サンワダイレクト 53975794

液晶テレビ保護パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
対応インチサイズ65インチワイド
内容量1個注文コード53975794品番200-CRT024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。
厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。
透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。
シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。
取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。
パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。
付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。

高さ(mm)正面吊下げ部:827外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1451×42×830対応インチサイズ65インチワイド付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個材質アクリル厚さ(mm)フィルター:約3.0奥行(mm)上部吊下げ部:30表面処理光沢加工透過率(%)90
取扱説明書:なし
注意
※機種によっては、枠が狭く貼れない場合があります。その場合は、すべり止めは貼らずにご使用ください。
※プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
※お手入れの際は液晶画面用ウエットティッシュをご使用ください。
※機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。
※インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。
※必ず画像内の対応テレビサイズをご確認の上、ご注文をお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
1が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする