200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828

200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828
200-CRTPF215W プライバシーフィルター サンワダイレクト 53975828

プライバシーフィルター200-CRTPF215W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
53975828
品番
200-CRTPF215W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

正面から左右30度(合計60度)の視野角しかなくなり、周囲からの覗き見を防止できます。
ブルーライトカット機能もあり、目にも優しいフィルターです。
取付けは、タブで押さえる方式を、弱粘着テープでの貼りつけの2通りより選択できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フィルターサイズ:約477×268×0.45
サイズ
21.5インチ
付属品
両面テープ×6本、アタッチメント×6個、クリーニングクロス×1枚
材質
PET
厚さ(mm)
0.45
透過率(%)
約70
反射率(%)
約8.78
ブルーライトカット率
約30%
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※すべての機器で動作保証しているわけではございません。一部の機器では動作しない場合もございます。
※覗き見防止フィルターの製品の性質上、ブラインド処理をしている為、通常のフィルターより暗く感じる場合があります。
※フィルターを装着、取外しされる場合、液晶画面を傷つける恐れがありますので、ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53975828200-CRTPF215W53108354CRT-PFNG215WCRT-PFNG215W プライバシーフィルター サンワサプライ 53108354プライバシーフィルターサンワサプライ1枚
¥19,980
税込¥21,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする